Beli water heaterlistrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  2. Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  3. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  4. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  5. FERROLI Electric Water Heater Classical Series (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    FERROLI Electric Water Heater Classical Series (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan : 2 jam 34 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun. - Dimensi Produk : 45 x 48 x 95 cm.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
  6. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  7. ENGINEER Connector
    Mulai

    Rp409.900

    ENGINEER Connector
    Deskripsi:
    -Use of high performance ceramic heater enables quick temperature increase at the iron tip. Soldering can be done in about 1 minute.-Length from the grip to the iron tip is short, enabling excellent usability.-Sharp iron tip is suitable for precision soldering.-Special stainless insert is included in the iron tip. Iron tip does not burn or loosen and iron tip exchange is very easy.-Small connector being used allows heater exchange in one touch.
    atribut:
    • Dimension S1: 47.8mm
    • Connecting Screw Nominal Diameter: G1-1/2
    • Outer Dimensions: 66.8mm
    • Length: 61mm
    • Materials (Main Body): Zinc die casting
  8. Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  9. Joven Storage Water Heater
    Mulai

    Rp5.999.900

    Joven Storage Water Heater
    atribut:
    • Electrical Loading (kW): 1.5 to 3
    • Voltage (V): 220-240
  10. TEKA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.499.900

    TEKA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Electric Storage - Capacity 15 Liters - Heating Element Incoloy SS 840 - Water Tank Blue Diamond Enamel - Electric Safety (ELCB) - Anti-Rust Protection Magnesium Bar - Safety Valve - Double Safety Thermostat - Temperature Max 75°C - Temperature Control Manual - Water Proof Resistance - Power 350 Watt - Colour White and Red - 385x385x308mm
    atribut:
    • Color: White and Red
    • Maximum Temperature (°C): 75
Daftar Harga water heaterlistrik Terbaru October 2026
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)Rp3.499.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.399.900
FERROLI Electric Water Heater Classical Series (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
ENGINEER ConnectorRp409.900
MODENA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)